曜日別特売

【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ

【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ - アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ - アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ - アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ - アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ - アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ - アサヒパック
(1件のレビュー)

紐付クラフトの小型サイズです。

用途米用包装資材窓枠窓なし表示部規格欄:なし品種なし容量(kg)0.3内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例195995970050693010.3230×90×45
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
※使用例195996060050793010.3230×90×45
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195996150050893010.3230×90×45
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195996240050993010.3230×90×45
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195996330051093010.3-
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例195996420051193010.3-
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19599597
2024-05-16
用途: お米の小売
農・林・水産業

500gまで入ります。見た目もいい感じで評判いいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする