アサヒパック
【袋のみ】 300g 透明真空ナイロンポリKタイプ
真空対応のナイロン素材の袋です。
用途
米用包装資材
色
透明
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
130x230
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599764
005839301
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください