アサヒパック
【袋のみ】 和紙包 真空パック・鮮度の米
真空包装用のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。
用途
米用包装資材
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599868
007680501
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19599834
-
1kg用
オープン
取扱い終了
返品不可
19599843
-
2kg用
オープン
取扱い終了
返品不可
19599852
-
3kg用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください