曜日別特売

PMR-165用コレットチャック

PMR-165用コレットチャック - PROMOTE(プロモート)PMR-165用コレットチャック - PROMOTE(プロモート)PMR-165用コレットチャック - PROMOTE(プロモート)
(3件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19594103#37(1.5mm-1.6mm)
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
19594112#38(2.34mm-2.4mm)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
19594128#39(3.0mm-3.2mm)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19594128
2019-12-04
用途: 模型製作
教育・研究機関

軸や穴がしっかりしており、振動でもぶれずに、しっかりと使えて重宝しています

対象商品 : 19594128
2019-11-27
用途: 模型作り
教育・研究機関

ルーターの回転数を最高速にしても軸がブレないので安心して作業に使えます。

対象商品 : 19594128
2019-07-30
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

真鍮生地の製品は内部が削れてしまいすぐ駄目になったが、この商品は良さそうです。予備にもう一つ購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする