エアテックス
エアブラシ セルフィー
用途
プラモデル、エアメイク
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
0.2
吹付パターン
丸吹き
取付ねじ
S1/8
フタ
あり(はめ込みタイプ)
操作方式
ダブルアクション
カップ形状
重力式、取り外し可能
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653822
XP-SEL
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください