エアテックス
XP7用 交換部品
(2件のレビュー)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ノズル口径(Φmm)
ニードルキャップ(mm)
ノズルキャップ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19654845
PXP7-1
1本
0.3
-
-
-
ニードル
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19654854
PXP7-2
1個
-
0.3
-
-
ノズル
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654863
PXP7-3
1個
-
-
0.3
-
ニードルキャップ
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654872
PXP7-5
1個
-
-
-
0.3
ノズルキャップ
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください