エアテックス
Air-G1用 交換部品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ニードルキャップ(mm)
ノズルキャップ(mm)
ノズル口径(Φmm)
寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19654924
AG-01A
1個
0.2
-
-
-
ニードルキャップ
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654933
AG-02A
1個
-
0.2
-
-
ノズルキャップ
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654942
AG-03A
1個
-
-
0.2
-
ノズル
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654958
AG-11A
1本
-
-
-
0.2
ニードル
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください