エアテックス
エアブラシ MJシリーズ
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。
取付ねじ
S1/8
操作方式
ダブルアクション
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
カップ容量(mL)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19655046
MJ130
0.3
22
ホースナットスピコット、ノズルレンチ
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
19655012
MJ722
0.2
2
ノズルレンチ
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
19655028
MJ724
0.3
7
ノズルレンチ
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
19655003
MJ728
0.2
0.4
ノズルレンチ
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
19655037
MJ726
0.3
7
ノズルレンチ
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください