エアテックス
エアブラシ ビューティ4トリガー
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7、15
付属品
ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
種別
ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)
吹付パターン
丸吹き
取付ねじ
S1/8ネジ、1分ネジ
フタ
あり(はめ込みタイプ)
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
(ニードルアジャスター)あり
内容量
1本
注意
※口径サイズの変更にはビューティ4+トリガー用ノズルベースセット(別売)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19655387
XP-B4T
パッション
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19655396
XP-B4T-BK
ナイト
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください