曜日別特売

エアブラシ MJシリーズトリガー

エアブラシ MJシリーズトリガー - エアテックス
(1件のレビュー)

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。

ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19655868MJ116
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19655868
2020-07-18
用途: クリーニング 色掛け作業
ほんまちクリーニングサービス業

エアー継手がエアーホース6×4に簡単に繋がるようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする