エアテックス
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様
エアタンクなし
付属品
6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
セット内容
コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース
質量(kg)
5.4
接続部のサイズ
S
消費電力(W)
115
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.38[3.8]
使用電圧(V)
家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×145×235
定格時間(分)
30
運転音(dB)
46(エアブラシ接続時)
吐出空気量(L/min)
20(50Hz)
空気圧縮方式
ピストン式
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656236
ASB-F-2
ブラック
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656227
ASB-F-1
ホワイト
¥
31,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください