住友理工
スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.4
耐熱温度(℃)
0~60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.24
適合メーカー
精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
内容量
1本
注意
※カプラーサイズは必ず確認して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19790706
M3-C3-10M
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
19790715
M3-C3-15M
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
19790724
M3-C3-20M
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
19790733
M3-C3-30M
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
19790742
M3-C3-50M
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください