住友理工
スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.4
耐熱温度(℃)
0~60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.24
適合メーカー
蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
内容量
1本
注意
※カプラー形状は必ず確認して下さい。200V温水洗浄機には適合しない機種もあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19790758
M3-Z-10M
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
19790767
M3-Z-15M
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
19790776
M3-Z-20M
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
19790785
M3-Z-30M
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
19790794
M3-Z-50M
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください