BRIDGESTONE(ブリヂストン)
軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
適合メーカー
精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
補強層
特殊繊維ケプラー
常用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~80
ホース外径(Φmm)
16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.2
内容量
1本
注意
※カプラーサイズは必ず確認して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19790803
A3-C3-10M
0~80
10
9.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
19790812
A3-C3-15M
0~80
15
9.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
19790828
A3-C3-20M
0~80
20
9.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
19790837
A3-C3-30M
0~80
30
9.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください