YOKOHAMA(横浜ゴム)
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)
6.4
ホース外径(Φmm)
13.4
耐熱温度(℃)
0~60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.23
適合メーカー
バンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19790873
YWJ6-413-10M-SP
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
19790882
YWJ6-413-15M-SP
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19790898
YWJ6-413-20M-SP
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19790907
YWJ6-413-30M-SP
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19790916
YWJ6-413-40M-SP
40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19790925
YWJ6-413-50M-SP
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください