中部高圧ホース
東洋型ブレーカー用エアーホース
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途
ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)
20
接続口径
G1
色
青
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19790995
AMH-19-20M
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください