曜日別特売
(73件のレビュー)

衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。

用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196139221200/3301J-55
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: ガレージの塗装
教育・研究機関

ピッタリとフィットして、苦しくはなかったです。性能は、他のものを使ったことがないので比べられませんが、不満な部分はありません。

2025-04-24
用途: 塗装作業時

安価でコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。少し欲を言えば、今回塗装作業に使用しましたが、このマスクに付けられる、粉塵作業用のフィルターがあれば、助かるのですが・・・・

1が参考にしています
2025-07-25
用途: 塗装作業事
TOTALREPAIR ECOiST

本体が軽くベルトの脱着、調整もし易いので使用頻度が高まりました。

2025-01-24
用途: 塗装作業に

工場の床塗装の際に使用しています。
フィルターのみが交換式で缶詰のようになっていて、ほかのラバー紐などは数回に渡り使えるのでエコだと思い導入しています。
機能についても申し分ないです。

1が参考にしています
2025-04-30
用途: 有機溶剤作業マスク
卸売・小売業

プロユースとして有機溶剤作業マスクとしてマストです。

2025-02-14
用途: 塗装時の防毒マスクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

室内で常温で保管している時は問題ありませんでしたが、夏場の野外のテント内で保管したところ熱でゴムが溶けてべとつくようになってしまいました。その為2個目を購入しました。保管に気を付ければ問題はなさそうです。

2024-12-18
用途: 塗装吹き付け
ノセ工芸

ホームセンターで、簡単なもの使用しましたが、今回モノタロウさんで安価なのですが、良かったです。

対象商品 : 19613922
2024-10-17
用途: 清掃作業
心人- Heart -サービス業

薬品の匂いが軽減しました。フィルターも交換でき良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする