幸和製作所
カウートⅡ
色
ワインレッド
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
30+9
質量(kg)
6.6
キャスター
(前輪)固定、左右45°、360°
材質(フレーム)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5×66×83~89
前輪(mm)
170
後輪(mm)
170
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
36.5×30×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19614053
-
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください