幅広座面でゆったり座れて一休み。ベーシックで使いやすい形。 荷物たっぷり大容量 大容量バッグでお買い物に便利! 幅広座面 幅広なのでゆっくり休憩! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:15kg 最大使用者体重:100kg 折りたたみ寸法:幅480×奥行220×高さ825mm 座面寸法:幅360×奥行270×座面高さ460mm 袋寸法:(前)幅310×奥行320×高さ220mm、(後)幅310×奥行140×高さ190mm 前輪サイズ:150mm 後輪サイズ:170mm バッグ容量:前 約22リットル、後 約8リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ピン) 足元ストッパー サイドストッパー 2wayキャスター 座面折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:850~910mm 3ポジション