幸和製作所
テイコブ ワゴン
容量(L)
30
質量(kg)
5.1
キャスター
(前輪)固定、360°
材質(フレーム)
アルミ、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×49×83~88.5
前輪(mm)
150
後輪(mm)
173
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19614096
PS-188
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください