曜日別特売

夢ライフステッキ 伸縮型 ベーシックタイプ

夢ライフステッキ 伸縮型 ベーシックタイプ - ウェルファン夢ライフステッキ 伸縮型 ベーシックタイプ - ウェルファン夢ライフステッキ 伸縮型 ベーシックタイプ - ウェルファン夢ライフステッキ 伸縮型 ベーシックタイプ - ウェルファン夢ライフステッキ 伸縮型 ベーシックタイプ - ウェルファン

あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ 足ゴム内径:Φ19

全長(mm)690~920材質(握り)木製、(支柱)アルミ質量(g)330ピッチ(mm)250パイプ径(Φmm)21/19内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614394-ブラウン
4,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
19614403-ブラック
4,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
19614412-ロイヤルブラウン
4,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
464071939712ネイビー
4,500
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする