夢ライフステッキ 折りたたみ伸縮型

夢ライフステッキ 折りたたみ伸縮型 - ウェルファン夢ライフステッキ 折りたたみ伸縮型 - ウェルファン夢ライフステッキ 折りたたみ伸縮型 - ウェルファン夢ライフステッキ 折りたたみ伸縮型 - ウェルファン夢ライフステッキ 折りたたみ伸縮型 - ウェルファン

あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 接合部にペンシルタイプを採用、よりしっかりとした安定感。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 19ミリ、杖先 16ミリ 足ゴム内径:Φ16

全長(mm)780~880材質(握り)木製、(支柱)アルミ質量(g)290ピッチ(mm)250パイプ径(Φmm)19/16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614428-ブラウン
4,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
19614437-ブラック
4,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
19614446-ロイヤルブラウン
4,900
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする