曜日別特売

テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12

テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 - 幸和製作所テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 - 幸和製作所

握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001

全長(mm)655~855材質(握り)木製、(支柱)アルミ質量(g)260ピッチ(mm)200パイプ径(Φmm)19/16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614647EN12サクラネイビー
10,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19614638EN12アサガオブルー
8,500
取扱い終了
19614656EN12サクラピンク
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする