フジホーム
かるがもE 伸縮M
グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意
全長(mm)
730~955
材質
(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ
質量(g)
260
ピッチ(mm)
250
パイプ径(Φmm)
19/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19614954
-
ブラック
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
19614963
-
ブルー
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
19614972
-
レッド
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください