徳武産業
オープン和(なごみ)
(1件のレビュー)
かすり生地で快適。
標準質量(g/片足)
135(L)
足幅
3E
材質(底部)
合成底(EVA)
内容量
1個
注意
※片足販売になります。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
サイズ
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19615968
-
あずき
21~21.5
S
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19615977
-
あずき
22~22.5
M
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19615986
-
あずき
23~23.5
L
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19615995
-
あずき
24~24.5
LL
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616004
-
あずき
25~25.5
3L
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616013
-
あずき
21~21.5
S
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616022
-
あずき
22~22.5
M
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616038
-
あずき
23~23.5
L
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616047
-
あずき
24~24.5
LL
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616056
-
あずき
25~25.5
3L
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616162
-
紺
21~21.5
S
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616178
-
紺
22~22.5
M
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616187
-
紺
23~23.5
L
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616196
-
紺
24~24.5
LL
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616205
-
紺
25~25.5
3L
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616214
-
紺
26~26.5
4L
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616223
-
紺
27~27.5
5L
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616232
-
紺
21~21.5
S
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616248
-
紺
22~22.5
M
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616257
-
紺
23~23.5
L
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616266
-
紺
24~24.5
LL
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616275
-
紺
25~25.5
3L
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616284
-
紺
26~26.5
4L
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616293
-
紺
27~27.5
5L
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19616065
-
ベージュ
21~21.5
S
左
¥
3,450
取扱い終了
19616074
-
ベージュ
22~22.5
M
左
¥
3,450
取扱い終了
19616083
-
ベージュ
23~23.5
L
左
¥
3,450
取扱い終了
19616092
-
ベージュ
24~24.5
LL
左
¥
3,450
取扱い終了
19616108
-
ベージュ
25~25.5
3L
左
¥
3,450
取扱い終了
19616117
-
ベージュ
21~21.5
S
右
¥
3,450
取扱い終了
19616126
-
ベージュ
22~22.5
M
右
¥
3,450
取扱い終了
19616135
-
ベージュ
23~23.5
L
右
¥
3,450
取扱い終了
19616144
-
ベージュ
24~24.5
LL
右
¥
3,450
取扱い終了
19616153
-
ベージュ
25~25.5
3L
右
¥
3,450
取扱い終了
19616302
-
青(縞)
21~21.5
S
左
¥
3,450
取扱い終了
19616318
-
青(縞)
22~22.5
M
左
¥
3,450
取扱い終了
19616327
-
青(縞)
23~23.5
L
左
¥
3,450
取扱い終了
19616336
-
青(縞)
24~24.5
LL
左
¥
3,450
取扱い終了
19616345
-
青(縞)
25~25.5
3L
左
¥
3,450
取扱い終了
19616354
-
青(縞)
26~26.5
4L
左
¥
3,450
取扱い終了
19616363
-
青(縞)
27~27.5
5L
左
¥
3,450
取扱い終了
19616372
-
青(縞)
21~21.5
S
右
¥
3,450
取扱い終了
19616388
-
青(縞)
22~22.5
M
右
¥
3,450
取扱い終了
19616397
-
青(縞)
23~23.5
L
右
¥
3,450
取扱い終了
19616406
-
青(縞)
24~24.5
LL
右
¥
3,450
取扱い終了
19616415
-
青(縞)
25~25.5
3L
右
¥
3,450
取扱い終了
19616424
-
青(縞)
26~26.5
4L
右
¥
3,450
取扱い終了
19616433
-
青(縞)
27~27.5
5L
右
¥
3,450
取扱い終了
19616442
-
赤(縞)
21~21.5
S
左
¥
3,450
取扱い終了
19616458
-
赤(縞)
22~22.5
M
左
¥
3,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ