らくらく L007

らくらく L007 - ムーンスター

カップインソールには安全性、機能性共に優れた「ミューファン糸(銀繊維)」を使用しています。
銀の持つ高い抗菌・消臭効果が半永久的に持続します。
素足でいるような軽さと開放感を残しつつ、しっかりと足を包み込んで守ります。
高齢者独自の歩き方を研究し、歩行中の様々なシーンでの安全と安心を熟慮した、心と体に優しいシューズです。

材質(アッパー)ポリエステルジャガード標準質量(g/片足)180(23cm)足幅3E材質(底部)ベステック内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616923L007シルバー22
7,900
取扱い終了
19616932L007シルバー22.5
7,900
取扱い終了
19616948L007シルバー23
7,900
取扱い終了
19616957L007シルバー23.5
7,900
取扱い終了
19616966L007シルバー24
7,900
取扱い終了
19616975L007シルバー24.5
7,900
取扱い終了
19616984L007シルバー25
7,900
取扱い終了
19616993L007ブラウン22
7,900
取扱い終了
19617002L007ブラウン22.5
7,900
取扱い終了
19617018L007ブラウン23
7,900
取扱い終了
19617027L007ブラウン23.5
7,900
取扱い終了
19617036L007ブラウン24
7,900
取扱い終了
19617045L007ブラウン24.5
7,900
取扱い終了
19617054L007ブラウン25
7,900
取扱い終了
19617063L007ブラック22
7,900
取扱い終了
19617072L007ブラック22.5
7,900
取扱い終了
19617088L007ブラック23
7,900
取扱い終了
19617097L007ブラック23.5
7,900
取扱い終了
19617106L007ブラック24
7,900
取扱い終了
19617115L007ブラック24.5
7,900
取扱い終了
19617124L007ブラック25
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする