曜日別特売
モノタロウ

ポリダクト 排気用

ポリダクト 排気用 - モノタロウポリダクト 排気用 - モノタロウポリダクト 排気用 - モノタロウ
(25件のレビュー)

送風機用の排気用ポリダクトです

長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19631456-
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-21
用途: 排水処理
ケン・クリーンサービス建設業・工事業

排水管を切断して、この筒で排水を処理していました
厚みもあり丈夫でしたが、あまり使う事が無いものなので短いのがあればもっと良かった

1が参考にしています
対象商品 : 19631456
2023-08-29
用途: 屋内作業時 ほこり除去
有限会社渡部設備工業建設業・工事業

取り扱いが楽なので大変重宝してます曲がりも楽でした

対象商品 : 19631456
2023-04-17
用途: 解体工事

梱包がもう少し頑丈だと、移動、現場搬入時に扱いやすく感じました。

対象商品 : 19631456
2023-04-21
用途: 屋内臭気作業時の排気ダクトに使用
ライズプランニングワークス建設業・工事業

100メートル巻で結構おもいです
50メートル巻とかも選べたらなと思います

対象商品 : 19631456
2022-10-29
用途: ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店

探してもないんです、300mm直径、しかも 格安、、気に入りました。
宣伝したいぐらいの品です。

1が参考にしています
対象商品 : 19631456
2022-12-04
用途: 暖房機
農・林・水産業

純正品と変わらないと思う。
純正品より5㎝位大きいので使いやすい。

対象商品 : 19631456
2022-10-14
用途: 送風機への接続
株式会社クボタ建設業・工事業

送風機への接続もよく、ポリダクトの強度も十分でした。

対象商品 : 19631456
2022-02-23
用途: アスベスト除去作業
株式会社山栄建設業・工事業

負圧除塵機の排気ダクトとして使用しました。
価格も安く、品質も悪くありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重量を教えて下さい。
回答:
9200gになります。
2023-10-27
質問:
同じ商品で幅500mmより短いものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-27
質問:
同じ商品で長さ100mより短いものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-27

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする