曜日別特売

6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ

6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ - Panasonic(パナソニック)

重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。

厚さ(mm)6幅(mm)303長さ(mm)1818シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ基材MDF工法上貼工法表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装内容量1箱(6枚)
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリングを施してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19631657KERT6WV2SNTYナチュラルウォールナット特殊化粧シート
31,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19631666KERT6WV2SNCYナチュラルチェリー特殊化粧シート
31,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19631675KERT6WV2SNEYナチュラルオーク突き板(バーチ、オーク、メープル)
31,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19631684KERT6WV2SNJYナチュラルメープル突き板(バーチ、オーク、メープル)
31,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする