Panasonic(パナソニック)
NEWウッディ40耐熱
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
15
シリーズ
ウッディ40耐熱
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げ
スタンダード塗装
防音性能
LL-40
内容量
1箱(24枚)
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19632016
VKFH40TY
ウォールナット
¥
48,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632025
VKFH40CY
チェリー
¥
48,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632034
VKFH40EY
オーク
¥
48,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632043
VKFH40JY
メープル
¥
48,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632052
VKFH40WY
ホワイトオーク
¥
48,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632007
VKFH40DY
スモークオーク
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません