Panasonic(パナソニック)
NEWウッディ45耐熱
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
13
シリーズ
ウッディ45耐熱
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げ
スタンダード塗装
防音性能
LL-45
内容量
1箱(24枚)
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19632077
VKFH45TY
ウォールナット
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632086
VKFH45CY
チェリー
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632095
VKFH45EY
オーク
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632104
VKFH45JY
メープル
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632113
VKFH45WY
ホワイトオーク
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632068
VKFH45DY
スモークオーク
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません