NEWウッディ45

NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。

厚さ(mm)13シリーズウッディ45長さ(mm)895幅(mm)142等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材表面仕上げスタンダード塗装防音性能LL-45内容量1箱(24枚)
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632138VKF45TYウォールナット
36,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632147VKF45CYチェリー
36,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632156VKF45EYオーク
36,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632165VKF45JYメープル
36,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632174VKF45WYホワイトオーク
36,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
19632122VKF45DYスモークオーク
35,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632138
2020-08-29
用途: 分譲マンションの和室改装工事
建設業・工事業

リビングと和室をフラットにする施工でしたが、写真と現物の色味が全く違った為施工できず。写真より遙かに明るい茶色です。返品も出来ないし。無駄になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする