曜日別特売

コメット・タンクスケール

コメット・タンクスケール - 日本度器コメット・タンクスケール - 日本度器コメット・タンクスケール - 日本度器
(1件のレビュー)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。

テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19758418CT-051個5
9,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
19758427CT-101個10
9,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
19758436CT-151個15
10,600
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19758445CT-201個20
11,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19758454CT-251個25
12,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758463CT-301個30
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19758472CT-501個50
18,700
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
79878306CT-05(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5
17,000
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878315CT-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10
18,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878324CT-15(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット15
19,600
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878340CT-20(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20
21,000
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878349CT-25(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット25
22,700
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878358CT-30(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
24,200
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878367CT-50(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット50
31,200
30,980
34,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 機器メンテナンス
卸売・小売業

前回から使用していたのですが古くなったので取替で買いました。使いやすく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする