曜日別特売

スチール・タンクスケール(金属ケース入り)

スチール・タンクスケール(金属ケース入り) - 日本度器

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。

テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19758628SKT-M101個10
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19758637SKT-M151個15
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758646SKT-M201個20
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758655SKT-M251個25
19,400
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758664SKT-M301個30
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79878489SKT-M10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10
23,200
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878498SKT-M15(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット15
25,000
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878507SKT-M20(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20
26,800
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878516SKT-M25(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット25
28,900
28,880
31,768(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878525SKT-M30(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
30,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19758612SKT-M051個5
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする