ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) - 日本度器

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。

テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19758743STT-M051個5
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
19758752STT-M101個10
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
19758768STT-M151個15
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758777STT-M201個20
21,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758786STT-M251個25
23,500
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
19758795STT-M301個30
25,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
79878604STT-M05(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5
23,100
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878620STT-M10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10
25,200
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878629STT-M15(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット15
27,600
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878638STT-M20(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20
30,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878647STT-M25(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット25
33,000
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878656STT-M30(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
35,400
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする