曜日別特売

スチール・タンクスケール(交換用テープ)

スチール・タンクスケール(交換用テープ) - 日本度器

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。

テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19758874SKT-05S1個5
7,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
19758883SKT-10S1個10
9,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
19758892SKT-15S1個15
10,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
19758908SKT-20S1個20
11,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19758917SKT-25S1個25
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
19758926SKT-30S1個30
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19758935SKT-50S1個50
20,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79878735SKT-05S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5
15,900
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878744SKT-10S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10
17,500
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878760SKT-15S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット15
19,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878769SKT-20S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20
21,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878778SKT-25S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット25
23,300
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878787SKT-30S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
25,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878796SKT-50S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット50
32,700
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする