曜日別特売

オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) - 日本度器

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。

テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759014ALSTT-051個5
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19759023ALSTT-101個10
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
19759032ALSTT-151個15
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
19759048ALSTT-201個20
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
19759057ALSTT-251個25
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759066ALSTT-301個30
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79878875ALSTT-05(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5
24,000
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878884ALSTT-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10
26,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878900ALSTT-15(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット15
28,500
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878909ALSTT-20(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20
31,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878918ALSTT-25(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット25
34,000
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878927ALSTT-30(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
36,500
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする