オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) - 日本度器

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。

テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759075ALSTT-M051個5
20,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759093ALSTT-M151個15
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19759118ALSTT-M251個25
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759127ALSTT-M301個30
30,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79878936ALSTT-M05(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5
28,200
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878945ALSTT-M15(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット15
32,700
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878954ALSTT-M25(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット25
38,200
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878970ALSTT-M30(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
40,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19759084ALSTT-M101個10
19,100
取扱い終了
19759102ALSTT-M201個20
22,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする