日本度器
コメット・エキスパート(交換用テープ)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。
交換用テープ。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ホワイトスチール(SK85)
テープ種類
ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
100/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19759163
CE-30S
1個
30
ABS樹脂
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759172
CE-50S
1個
50
ABS樹脂
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759188
CE-100S
1個
100
十字型金属ケース
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79877685
CE-30S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
30
ABS樹脂
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877694
CE-50S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50
ABS樹脂
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877710
CE-100S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
100
十字型金属ケース
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500