日本度器
コメット・キャッスル(交換用テープ)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ホワイトスチール(SK85)
テープ種類
ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
10
20
30
内容量
1セット
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19759346
CC-10S
1個
10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19759355
CC-20S
1個
20
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759364
CC-30S
1個
30
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79877807
CC-10S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
10
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877816
CC-20S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
20
¥
12,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877825
CC-30S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
30
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500