スチール・キャッスル

スチール・キャッスル - 日本度器スチール・キャッスル - 日本度器
(1件のレビュー)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。

テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759373SKC-101個10
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759382SKC-201個20
7,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759398SKC-301個30
10,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
79877834SKC-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10
12,800
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877850SKC-20(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20
16,100
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877859SKC-30(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット30
20,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19759373
2023-11-27
用途: 製品寸法計測用鋼尺

大径製品寸法計測用の鋼尺として。(㎜単位)
直線長寸法計測用に同社製「パイ尺」と組み合わせて活用。
耐摩耗に優れた製品で文字目盛りの表示はエッチングによる高耐久な仕様。
今回は、使用人員の増員に伴い配置数の単純増に対応して購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする