日本度器
ステンレス・キャッスル(交換用テープ)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
交換用テープ。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ステンレス
テープ種類
ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19759468
STC-10S
1個
10
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
19759477
STC-20S
1個
20
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
19759486
STC-30S
1個
30
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79879505
STC-10S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
10
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79879514
STC-20S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
20
¥
18,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79879530
STC-30S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
30
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500