曜日別特売

細巾巻尺

細巾巻尺 - 日本度器細巾巻尺 - 日本度器
(1件のレビュー)

コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています
5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。

長さ(m)5テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS規格外
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759592S8-51個
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
79877947S8-5(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット
9,950
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19759592
2018-08-09
用途: カーテン製作等製作時
製造業

長い巻き尺が金物以外でないので、探すのに苦労しました。
長い割にはコンパクトで軽く、カラーもポップでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする