日本度器
コメット・ミニ型パイ尺
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)
10
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
テープ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19759608
CMπ-3
1個
50~1000/表面:直径(0.5mm)、150~3000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール(材質:SK85)
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
19759617
CMπ-5
1個
50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール(材質:SK85)
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
19759626
CMπ-10
1個
50~3200/表面:直径(0.5mm)、150~10000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール(材質:SK85)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
79877956
CMπ-3(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50~1000/表面:直径(0.5mm)、150~3000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877965
CMπ-5(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877974
CMπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50~3200/表面:直径(0.5mm)、150~10000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500