日本度器
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)
10
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
テープ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19759653
CMπ-3S
1個
50~1000/表面:直径(0.5mm)、150~3000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール(材質:SK85)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759662
CMπ-5S
1個
50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール(材質:SK85)
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759678
CMπ-10S
1個
50~3200/表面:直径(0.5mm)、150~10000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール(材質:SK85)
¥
8,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79877990
CMπ-3S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50~1000/表面:直径(0.5mm)、150~3000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79877999
CMπ-5S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878008
CMπ-10S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
50~3200/表面:直径(0.5mm)、150~10000/裏面:円周(1mm)
ホワイトスチール
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500