曜日別特売

スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ)

スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ) - 日本度器

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
交換用テープ。

テープ幅(mm)13
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
テープ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759748SKCπ-5S1個50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)ブラックスチール(材質:SK85)
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
19759757SKCπ-10S1個50~3200/表面:直径(0.5mm)、150~10000/裏面:円周(1mm)ブラックスチール(材質:SK85)
19,000
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
79878060SKCπ-5S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)ブラックスチール
24,000
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878069SKCπ-10S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット50~3200/表面:直径(0.5mm)、150~10000/裏面:円周(1mm)ブラックスチール
31,200
30,980
34,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする