曜日別特売

精密測定 ダイヤメータテープ

精密測定 ダイヤメータテープ - 日本度器精密測定 ダイヤメータテープ - 日本度器

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。

テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※測定の前には必ずテープが折れ曲がっていないか、または異物の付着がないかを確認して下さい。被測定物の表面も同様に、異物の付着がないかを確認して下さい。測定の際は被測定物を斜めに測ることのないよう、まっすぐにしてテープを完全に密着させて測定してください。いつでも正しい測定をして頂く為にご使用後は汚れを落として大切に保管して下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
テープ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759766D-3VH1個(直径)50~300ステンレススチール(材質:SUS301)
72,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19759775D-6VH1個(直径)250~600ステンレススチール(材質:SUS301)
79,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19759784D-9VH1個(直径)550~900ステンレススチール(材質:SUS301)
86,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79878078D-3VH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(直径)50~300ステンレススチール
76,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878087D-6VH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(直径)250~600ステンレススチール
83,500
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878096D-9VH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(直径)550~900ステンレススチール
90,500
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする