ダイヤメーターテープ

ダイヤメーターテープ - 日本度器

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。

テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※測定の前には必ずテープが折れ曲がっていないか、または異物の付着がないかを確認して下さい。
※被測定物の表面も同様に、異物の付着がないかを確認して下さい。
※測定の際は被測定物を斜めに測ることのないよう、まっすぐにしてテープを完全に密着させて測定してください。
※いつでも正しい測定をして頂く為にご使用後は汚れを落として大切に保管して下さい。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
測定範囲(mm)
テープ種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19759793D-3V1個-50~300ステンレススチール(材質:SUS301)
47,50044,980
44,980
49,478(税込)
当日出荷
19759802D-6V1個-250~600ステンレススチール(材質:SUS301)
53,00049,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
19759818D-9V1個-550~900ステンレススチール(材質:SUS301)
57,50049,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19759827D-12V1個-850~1200ステンレススチール(材質:SUS301)
62,00055,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759836D-15V1個-1150~1500ステンレススチール(材質:SUS301)
67,50059,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759845D-18V1個-1450~1800ステンレススチール(材質:SUS301)
73,00069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759854D-21V1個-1750~2100ステンレススチール(材質:SUS301)
79,50077,980
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759863D-24V1個-2050~2400ステンレススチール(材質:SUS301)
85,00084,980
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19759872D-27V1個-2350~2700ステンレススチール(材質:SUS301)
91,50088,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
19759888D-30V1個-2650~3000ステンレススチール(材質:SUS301)
98,00097,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
48361348D-6V【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)250~600ステンレススチール(材質:SUS301)
48,00044,900
35,900
アウトレット
39,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
79878105D-3V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-50~300ステンレススチール
47,50045,980
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878114D-6V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-250~600ステンレススチール
52,50049,980
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878130D-9V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-550~900ステンレススチール
56,50049,980
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878139D-12V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-850~1200ステンレススチール
60,50055,980
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878148D-15V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-1150~1500ステンレススチール
65,50058,980
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878157D-18V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-1450~1800ステンレススチール
70,50068,980
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878166D-21V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-1750~2100ステンレススチール
76,50075,980
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878175D-24V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-2050~2400ステンレススチール
81,50079,980
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878184D-27V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-2350~2700ステンレススチール
87,50085,980
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878200D-30V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-2650~3000ステンレススチール
93,50089,980
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69020537D-6V【ワケあり】1個※理由あり(未使用・開封済み)250~600ステンレススチール(材質:SUS301)
53,00049,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする