日本度器
パイメーター5
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
テープ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19759985
πM-31
1個
30~100/表面:直径(0.2mm)、100~310/裏面:円周(1mm)
ブラックスチール(材質:SK85)
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
19759994
πM-51
1個
30~160/表面:直径(0.2mm)、100~510/裏面:円周(1mm)
ブラックスチール(材質:SK85)
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
79878270
πM-31(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
30~100/表面:直径(0.2mm)、100~310/裏面:円周(1mm)
ブラックスチール
¥
14,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79878279
πM-51(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
30~160/表面:直径(0.2mm)、100~510/裏面:円周(1mm)
ブラックスチール
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500