曜日別特売

NDオートメジャー

NDオートメジャー - 日本度器NDオートメジャー - 日本度器
(2件のレビュー)

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。

種類ロック付テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.5材質(ケース)ABS樹脂
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19760028NDA-7151個72250×10
350
349
384(税込)
当日出荷
19760037NDA-12151個124354×19×57
500
499
549(税込)
当日出荷
79879566NDA-715(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット72250×10
7,850
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79879575NDA-1215(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット124354×19×57
8,000
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19760037
2020-10-26
用途: 傷を付けたくない箇所の測定
製造業

金属製のものだと傷を付ける可能性があるのでこれを使っています。
ただ、巻取りの性能が微妙です。何度もボタンを押す必要があります。

対象商品 : 19760028
2019-01-04
用途: 凧揚げ大会の記念品として凧師に配布。大会会場で、お気に入りの凧の測量用に利用してもらうため。

鋼のメジャーは、直線を図る場合は有効ですが、曲線を計るのが出来なかった。そこで、NDオートメジャーは自由に形を変えられるのでとても便利に利用しています。軽量で嵩張らず、しかも、安価でJIS規格なので信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする