イモノコンベックス

イモノコンベックス - 日本度器イモノコンベックス - 日本度器イモノコンベックス - 日本度器イモノコンベックス - 日本度器イモノコンベックス - 日本度器

鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。
鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。
ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。

種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85目盛仕様メートル目盛種別片面内容量1個
注意
※ご使用の際は、手袋、保護めがねを着用して安全に心がけて下さい。
※テープはスチール製のため、スパーク/感電する可能性があります。十分にご注意下さい。
※安全のため、テープはゆっくり引き込んで下さい。また、テープは全長寸法以上は危険ですので引き出さないで下さい。
※ケースの分解は、怪我や故障の原因となりますので絶対にしないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
伸び(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19760064MC08-16358伸
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19760073MC10-163510伸
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19760082MC12-163512伸
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19760098MC25-163525伸
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする